Norlys - LONDON CHAINE BIG patine rouille 17,5W LED flux 1392lm symétrique IP54 cl2 - 4140RO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 17.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
source lumineuse - LED interchangeable
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7042890414027
Réf. Sonepar
01200041402
Réf. Fournisseur
4140RO
Marque
Norlys
puissance du système:
17.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP54
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
II
Les Atouts de l'article:
Plongez dans l’univers classique et élégant de notre large gamme LONDON en aluminium. De nombreux coordonnés sont possibles dans cette gamme afin de satisfaire votre créativité sans limites ! Module LED intégré.


