Norlys - LONDON CHAINE BIG rouille 77W halogène max./E27 IP54 cl II ver. claire polyc. - 493ARO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
douille - E27
matériau du boîtier/corps - aluminium
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7042891508268
Réf. Sonepar
01200001078
Réf. Fournisseur
493ARO
Marque
Norlys
indice de protection (IP):
IP54
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
II
LONDON CHAINE BIG couleur patine rouille 77W halogène max./E27 IP54 classe II verrerie claire polycarbonate tête H500mm
Les Atouts de l'article:
Plongez dans l’univers classique et élégant de notre large gamme LONDON avec cette suspension en aluminium qui ne craint ni la corrosion ni les chocs (verrerie en polycarbonate). De nombreux coordonnés sont possibles dans cette gamme afin de satisfaire votre créativité sans limites ! Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.
Les Atouts de l'article:
Plongez dans l’univers classique et élégant de notre large gamme LONDON avec cette suspension en aluminium qui ne craint ni la corrosion ni les chocs (verrerie en polycarbonate). De nombreux coordonnés sont possibles dans cette gamme afin de satisfaire votre créativité sans limites ! Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.
NoticePDF


