Norlys - LONDON CHAINE blanc 77W halogène max./E27 IP54 classe II ver. claire polyc. - 481AVI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 77 W
température de couleur - 2200...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7042894811013
Réf. Sonepar
01200000319
Réf. Fournisseur
481AVI
Réf. Commerciale
Norlys
puissance du système:
77 W
température de couleur:
2200...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Oui
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Oui
source lumineuse:
lampe à incandescence
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
protection de la surface du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
finition du paralume:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
émission de lumière:
direct
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
puissance de lampe acceptée:
77...77 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
200 mm
hauteur/profondeur:
330 mm
longueur:
980 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
2.5 mm²
Les Atouts de l'article:
Plongez dans l’univers classique et élégant de notre large gamme LONDON avec cette suspension en aluminium qui ne craint ni la corrosion ni les chocs (verrerie en polycarbonate). De nombreux coordonnés sont possibles dans cette gamme afin de satisfaire votre créativité sans limites ! Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.