Norlys - LONDON MAT patine rouille 2x77W halogène max./E27 IP54 cl II ver. claire poly. - 482RO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
douille - E27
matériau du boîtier/corps - aluminium
classe de protection - II
puissance de lampe acceptée - 2...2 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7042890048222
Réf. Sonepar
01200000867
Réf. Fournisseur
482RO
Réf. Commerciale
Norlys
indice de protection (IP):
IP54
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
2...2 W
LONDON MAT couleur patine rouille 2x77W halogène max./E27 IP54 classe II verrerie claire polycarbonate mât télescopique réglable en hauteur min H1850mm max H2750mm
Les Atouts de l'article:
Plongez dans l’univers classique et élégant de notre large gamme LONDON avec ce lampadaire en aluminium qui ne craint ni la corrosion ni les chocs (verrerie en polycarbonate). De nombreux coordonnés sont possibles dans cette gamme afin de satisfaire votre créativité sans limites ! Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.
Les Atouts de l'article:
Plongez dans l’univers classique et élégant de notre large gamme LONDON avec ce lampadaire en aluminium qui ne craint ni la corrosion ni les chocs (verrerie en polycarbonate). De nombreux coordonnés sont possibles dans cette gamme afin de satisfaire votre créativité sans limites ! Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.
NoticePDF