Norlys - LONDON patine rouille 77W halogène max./E27 IP54 cl II ver. claire polyc. H420mm - 481RO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP54
douille - E27
matériau du boîtier/corps - aluminium
classe de protection - II
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042894811020
Réf. Sonepar
01200000866
Réf. Fournisseur
481RO
Marque
Norlys
indice de protection (IP):
IP54
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
II
LONDON couleur patine rouille 77W halogène max./E27 IP54 classe II verrerie claire polycarbonate H420mm - dirigé vers le bas
Les Atouts de l'article:
Plongez dans l’univers classique et élégant de notre large gamme LONDON avec cette applique en aluminium qui ne craint ni la corrosion ni les chocs (verrerie en polycarbonate). De nombreux coordonnés sont possibles dans cette gamme afin de satisfaire votre créativité sans limites ! Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.
Les Atouts de l'article:
Plongez dans l’univers classique et élégant de notre large gamme LONDON avec cette applique en aluminium qui ne craint ni la corrosion ni les chocs (verrerie en polycarbonate). De nombreux coordonnés sont possibles dans cette gamme afin de satisfaire votre créativité sans limites ! Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.
NoticePDF


