Norlys - LONDON POTELET blanc 77W halogène max./E27 IP54 cl II ver. claire polyc. H1200mm - 485VI

CopieCopie
Norlys - LONDON POTELET blanc 77W halogène max./E27 IP54 cl II ver. claire polyc. H1200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • hauteur/profondeur - 1200 mm

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • température de couleur - 2200...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042894850012

Réf. Sonepar

01200000333

Réf. Fournisseur

485VI

Réf. Commerciale

Norlys

indice de protection (IP):

IP54

hauteur/profondeur:

1200 mm

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau du boîtier/corps:

aluminium

température de couleur:

2200...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

lampe à incandescence

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

0...0 mA

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

répartition lumineuse:

symétrique

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0

largeur:

200 mm

longueur:

200 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

autre

LONDON POTELET couleur blanc 77W halogène max./E27 IP54 classe II verrerie claire polycarbonate H1200mm

Les Atouts de l'article:

Plongez dans l’univers classique et élégant de notre large gamme LONDON avec ce potelet en aluminium qui ne craint ni la corrosion ni les chocs (verrerie en polycarbonate). De nombreux coordonnés sont possibles dans cette gamme afin de satisfaire votre créativité sans limites ! Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.