Norlys - LONDON POTELET rouille 77W halogène max./E27 IP54 cl II ver. claire poly H1200mm - 485RO

CopieCopie
Norlys - LONDON POTELET rouille 77W halogène max./E27 IP54 cl II ver. claire poly H1200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • douille - E27

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890048529

Réf. Sonepar

01200000870

Réf. Fournisseur

485RO

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP54

matériau du boîtier/corps:

aluminium

douille:

E27

classe de protection:

II

LONDON POTELET couleur patine rouille 77W halogène max./E27 IP54 classe II verrerie claire polycarbonate H1200mm

Les Atouts de l'article:

Plongez dans l’univers classique et élégant de notre large gamme LONDON avec ce potelet en aluminium qui ne craint ni la corrosion ni les chocs (verrerie en polycarbonate). De nombreux coordonnés sont possibles dans cette gamme afin de satisfaire votre créativité sans limites ! Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.