Norlys - LUND corten steel 57W halogène max./E27 IP55 classe II verrerie claire polyc. - 290CS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP55
douille - E27
matériau du boîtier/corps - acier
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042897141841
Réf. Sonepar
01200714184
Réf. Fournisseur
290CS
Marque
Norlys
indice de protection (IP):
IP55
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
acier
classe de protection:
II
LUND corten steel 57W halogène max./E27 IP55 classe II verrerie claire polycarbonate
Les Atouts de l'article:
Applique murale en acier peint au design intemporel et élégant. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.
Les Atouts de l'article:
Applique murale en acier peint au design intemporel et élégant. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.


