Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Norlys - LYSFJORD blanc 14,6W LED DALI2 flux 39lm 3000K IP65 clI verr. claire down 4° - 6406VI

CopieCopie
Norlys - LYSFJORD blanc 14,6W LED DALI2 flux 39lm 3000K IP65 clI verr. claire down 4°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 14.6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • source lumineuse - LED interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7042890640617

Réf. Sonepar

01200064061

Réf. Fournisseur

6406VI

Réf. Commerciale

Norlys

puissance du système:

14.6 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

LYSFJORD couleur blanc 14,6W LED DALI2 flux utile 39lm 3000K IP65 classe I verrerie claire down 4°

Les Atouts de l'article:

Élégante applique murale de grand format proposée avec différents faisceaux d'éclairage. Ces appliques aux finitions parfaites éclaireront par leurs jeux de lumières tout en apportant une touche très design.