Norlys - LYSFJORD blanc 26,5W LED DALI2 flux 78lm 3000K IP65 cl I Up&Down 4° - 6404VI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 26.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse - LED interchangeable
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7042890640419
Réf. Sonepar
01200064041
Réf. Fournisseur
6404VI
Réf. Commerciale
Norlys
puissance du système:
26.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I