Norlys - MANDAL noir 2x25W halogène max./GU10 IP44 classe I Up&Down - 1371SV

CopieCopie
Norlys - MANDAL noir 2x25W halogène max./GU10 IP44 classe I Up&Down

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - GU10

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891371060

Réf. Sonepar

01200137106

Réf. Fournisseur

1371SV

Réf. Commerciale

Norlys

indice de protection (IP):

IP44

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

I

MANDAL couleur noir 2x25W halogène max./GU10 IP44 classe I verre trempé Up&Down

Les Atouts de l'article:

Très bel effet de lumière vers le haut et vers le bas pour ce luminaire en acier galvanisé avant peinture à poudre. Très grande résistance à la corrosion et aux chocs.