Norlys - MODENA MAT blanc 2x77W halogène max./E27 IP54 classe II ver. claire polyc. - 302VI

CopieCopie
Norlys - MODENA MAT blanc 2x77W halogène max./E27 IP54 classe II ver. claire polyc.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2200...4000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042893020010

Réf. Sonepar

01200000228

Réf. Fournisseur

302VI

Réf. Commerciale

Norlys

température de couleur:

2200...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

indice de protection (IP):

IP54

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur du boîtier/corps:

blanc

source lumineuse:

lampe à incandescence

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

2

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

Degré de protection (NEMA):

autre

optique ajustable:

Non

dimensions du mât/crosse de montage:

50...50 mm

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

télécommande:

sans

avec radiocommande:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Oui

avec commande d'éclairage programmée:

Non

avec câble de raccordement:

Oui

longueur du câble:

2.3 m

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0

largeur:

650 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

longueur:

2720 mm

diamètre:

0 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

autre

MODENA MAT couleur blanc 2x77W halogène max./E27 IP54 classe II verrerie claire polycarbonate mât télescopique réglable en hauteur min H1840mm max H2720mm

Les Atouts de l'article:

Lampadaire en aluminium au design scandinave traditionnel et aux finitions parfaites, qui ne craint ni la corrosion ni les chocs. De nombreux coordonnés sont possibles dans cette gamme afin de satisfaire votre créativité sans limites ! Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.