Norlys - MODENA POTELET noir 77W halogène max./E27 IP54 cl II ver. claire polyc. H1260mm - 304SV

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • hauteur/profondeur - 1260 mm

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • température de couleur - 2200...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042893040063

Réf. Sonepar

01200000233

Réf. Fournisseur

304SV

Réf. Commerciale

Norlys

indice de protection (IP):

IP54

hauteur/profondeur:

1260 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

aluminium

température de couleur:

2200...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

lampe à incandescence

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

0...0 mA

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

répartition lumineuse:

symétrique

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0

largeur:

250 mm

longueur:

250 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

autre

MODENA POTELET couleur noir 77W halogène max./E27 IP54 classe II verrerie claire polycarbonate H1260mm

Les Atouts de l'article:

Potelet en aluminium au design scandinave traditionnel et aux finitions parfaites, qui ne craint ni la corrosion ni les chocs. De nombreux coordonnés sont possibles dans cette gamme afin de satisfaire votre créativité sans limites ! Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.