Norlys - MOLDE applique détecteur graphite 8W LED flux 386lm dim 3000K IP54 clI - 2028GR

CopieCopie
Norlys - MOLDE applique détecteur graphite 8W LED flux 386lm dim 3000K IP54 clI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890202884

Réf. Sonepar

01200020288

Réf. Fournisseur

2028GR

Marque

Norlys

puissance du système:

8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

MOLDE applique avec détecteur IR couleur graphite 8W LED flux utile 386lm dimmable 3000K IP54 classe I verrerie claire polycarbonate

Les Atouts de l'article:

Cette applique en aluminium avec détecteur, aux lignes contemporaines et épurées ne manquera pas de vous séduire. Résistante à la corrosion et n’occasionnant pas de pollution lumineuse, les applications pour cette applique sont multiples !