Norlys - MOLDE applique gris alu 8W LED flux 386lm dim 3000K IP54 clI verr. Polycarb. - 2026AL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 8 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
source lumineuse - LED interchangeable
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7042890202693
Réf. Sonepar
01200020269
Réf. Fournisseur
2026AL
Réf. Commerciale
Norlys
puissance du système:
8 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP54
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Cette applique en aluminium aux lignes contemporaines et épurées ne manquera pas de vous séduire. Résistante à la corrosion et n’occasionnant pas de pollution lumineuse, les applications pour cette applique sont multiples !