Norlys - MOLDE détecteur IR couleur gris alu 8W LED flux 386lm 3000K IP54 classe I H800mm - 1970AL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - aluminium
puissance du système - 8.2 W
température de couleur - 3000...3000 K
source lumineuse - LED interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7042890197098
Réf. Sonepar
01200019709
Réf. Fournisseur
1970AL
Marque
Norlys
indice de protection (IP):
IP54
matériau du boîtier/corps:
aluminium
puissance du système:
8.2 W
température de couleur:
3000...3000 K
source lumineuse:
LED interchangeable
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Cette borne en aluminium avec détecteur, aux lignes contemporaines et épurées ne manquera pas de vous séduire. Résistante à la corrosion et n’occasionnant pas de pollution lumineuse, les applications pour cette borne sont multiples !


