Norlys - MOLDE gris aluminium 8W LED dimmable flux 386lm 3000K IP54 classe I H800mm - 1901AL

CopieCopie
Norlys - MOLDE gris aluminium 8W LED dimmable flux 386lm 3000K IP54 classe I H800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • hauteur/profondeur - 800 mm

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891901397

Réf. Sonepar

01200190139

Réf. Fournisseur

1901AL

Réf. Commerciale

Norlys

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

hauteur/profondeur:

800 mm

couleur du boîtier/corps:

aluminium

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

743 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique structuré

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

0...0 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

répartition lumineuse:

symétrique

efficacité lumineuse:

62.3 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0

largeur:

110 mm

longueur:

800 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

autre

MOLDE couleur gris aluminium 8W LED dimmable flux utile 386lm 3000K IP54 classe I H800mm

Les Atouts de l'article:

Cette borne en aluminium aux lignes contemporaines et épurées ne manquera pas de vous séduire. Résistante à la corrosion et n’occasionnant pas de pollution lumineuse, les applications pour cette borne sont multiples !