Norlys - MORA TETE double graphite 33,9W LED DALI2 flux 3229lm 3000K IP65 cl I ?60mm - 6466GR

CopieCopie
Norlys - MORA TETE double graphite 33,9W LED DALI2 flux 3229lm 3000K IP65 cl I ?60mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 33.9 W

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890646688

Réf. Sonepar

01200064668

Réf. Fournisseur

6466GR

Marque

Norlys

puissance du système:

33.9 W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

MORA TETE de mat double couleur graphite 33,9W LED DALI2 flux utile 3229lm 3000K IP65 classe I pour mât ⌀60mm 8,32KG 0,12m2

Les Atouts de l'article:

Tête de mât en aluminium au design moderne et contemporain.