Norlys - MORA TETE double gris alu 33,9W LED DALI2 flux 3229lm 3000K IP65 cl I ?60mm - 6466AL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 33.9 W
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse - LED interchangeable
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042890646695
Réf. Sonepar
01200064669
Réf. Fournisseur
6466AL
Marque
Norlys
puissance du système:
33.9 W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
indice de protection (IP):
IP65
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Tête de mât en aluminium au design moderne et contemporain.


