Norlys - MORA TETE graphite 17,6W LED DALI2 flux 1626lm 3000K IP65 cl I pour mât ?60mm - 6460GR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 17.6 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
source lumineuse - LED interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7042890646084
Réf. Sonepar
01200064608
Réf. Fournisseur
6460GR
Réf. Commerciale
Norlys
puissance du système:
17.6 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Tête de mât en aluminium au design moderne et contemporain.