Norlys - MOSS BRAS graphite 4W LED dimmable flux 389lm 36° 3000K IP65 cl I verre trempé - 6706GR

CopieCopie
Norlys - MOSS BRAS graphite 4W LED dimmable flux 389lm 36° 3000K IP65 cl I verre trempé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 4 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890670683

Réf. Sonepar

01200067068

Réf. Fournisseur

6706GR

Réf. Commerciale

Norlys

puissance du système:

4 W

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

MOSS BRAS couleur graphite 4W LED dimmable flux utile 389lm 36° 3000K IP65 classe I verre trempé - projecteur à tête ajustable

Les Atouts de l'article:

MOSS est un projecteur en fonte d'aluminium et en verre trempé. Discret et résistant, son éclairage puissant permet d'éclairer des végétaux de grande hauteur ou des façades. Ce modèle aux finitions parfaites est proposé en versions à piquer ou à visser.