Norlys - MOSS BRAS rouille 4W LED dimmable flux 389lm 36° 3000K IP65 cl I verre trempé - 6706RO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 4 W
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse - LED interchangeable
matériau du boîtier/corps - aluminium
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7042890670621
Réf. Sonepar
01200067062
Réf. Fournisseur
6706RO
Réf. Commerciale
Norlys
puissance du système:
4 W
indice de protection (IP):
IP65
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
MOSS est un projecteur en fonte d'aluminium et en verre trempé. Discret et résistant, son éclairage puissant permet d'éclairer des végétaux de grande hauteur ou des façades. Ce modèle aux finitions parfaites est proposé en versions à piquer ou à visser.