Norlys - MOSS graphite 4W LED dim. flux 389lm 36° 3000K IP65 cl I verre trempé mât ?50mm - 6732GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 4 W
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse - LED interchangeable
matériau du boîtier/corps - aluminium
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042896732088
Réf. Sonepar
01200673208
Réf. Fournisseur
6732GR
Marque
Norlys
puissance du système:
4 W
indice de protection (IP):
IP65
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
MOSS couleur graphite 4W LED dimmable flux utile 389lm 36° 3000K IP65 classe I verre trempé - projecteur à tête ajustable avec collier de serrage pour mât ⌀50mm
Les Atouts de l'article:
MOSS est un projecteur en fonte d'aluminium et en verre trempé avec collier de serrage. Il s'adapte à des mâts de diamètre ⌀50mm . Discret et résistant, son éclairage puissant permet d'éclairer des végétaux de grande hauteur ou des façades.
Les Atouts de l'article:
MOSS est un projecteur en fonte d'aluminium et en verre trempé avec collier de serrage. Il s'adapte à des mâts de diamètre ⌀50mm . Discret et résistant, son éclairage puissant permet d'éclairer des végétaux de grande hauteur ou des façades.


