Norlys - MOSS patine rouille 8W LED dimmable flux 686lm 36° 3000K IP65 cl I verre trempé - 6163RO

CopieCopie
Norlys - MOSS patine rouille 8W LED dimmable flux 686lm 36° 3000K IP65 cl I verre trempé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 840 lm

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse - LED interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042896163028

Réf. Sonepar

01200616302

Réf. Fournisseur

6163RO

Marque

Norlys

flux lumineux utile:

840 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

MOSS couleur patine rouille 8W LED dimmable flux utile 686lm 36° 3000K IP65 classe I verre trempé - projecteur à tête ajustable

Les Atouts de l'article:

Nombreuses peuvent être les applications de ce spot en aluminium, il s’adaptera sans problèmes à votre imagination sans limites !