Norlys - MOSS patine rouille 8W LED dimmable flux 686lm 36° 3000K IP65 cl I verre trempé - 6772RO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 8 W
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse - LED interchangeable
matériau du boîtier/corps - aluminium
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042896772022
Réf. Sonepar
01200677202
Réf. Fournisseur
6772RO
Marque
Norlys
puissance du système:
8 W
indice de protection (IP):
IP65
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
MOSS couleur patine rouille 8W LED dimmable flux utile 686lm 36° 3000K IP65 classe I verre trempé - projecteur à tête ajustable
Les Atouts de l'article:
MOSS est un projecteur en fonte d'aluminium et en verre trempé. Discret et résistant, son éclairage puissant permet d'éclairer des végétaux de grande hauteur ou des façades. Ce modèle dispose de finitions parfaites.
Les Atouts de l'article:
MOSS est un projecteur en fonte d'aluminium et en verre trempé. Discret et résistant, son éclairage puissant permet d'éclairer des végétaux de grande hauteur ou des façades. Ce modèle dispose de finitions parfaites.


