Norlys - MOSS PLAFONNIER graphite 4W LED dim. flux 389lm 36° 3000K IP65 cl I col ?120mm - 6346GR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 4 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse - LED interchangeable
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7042896346087
Réf. Sonepar
01200634608
Réf. Fournisseur
6346GR
Réf. Commerciale
Norlys
puissance du système:
4 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Plafonnier encastrable à visser avec collerette en fonte d'aluminium et verre trempé. Existe également en version à clipser.