Norlys - MOSS PLAFONNIER inox 4W LED dimmable flux 389lm 36° 3000K IP65 cl I col ?130 - 6355ST

CopieCopie
Norlys - MOSS PLAFONNIER inox 4W LED dimmable flux 389lm 36° 3000K IP65 cl I col ?130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 4 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042896355058

Réf. Sonepar

01200635505

Réf. Fournisseur

6355ST

Réf. Commerciale

Norlys

puissance du système:

4 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

MOSS PLAFONNIER à clipser en inox 4W LED dimmable flux utile 389lm 36° 3000K IP65 classe I - projecteur encastrable à tête ajustable avec colerette ⌀130mm

Les Atouts de l'article:

Plafonnier encastrable à clipser avec collerette en inox 316L et verre trempé. Existe également en version à visser.