Norlys - MOSS PLAFONNIER inox 8W LED dimmable flux 686lm 36° 3000K IP65 cl I col ?130 - 6379ST
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 8 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse - LED interchangeable
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042896379054
Réf. Sonepar
01200637905
Réf. Fournisseur
6379ST
Marque
Norlys
puissance du système:
8 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Plafonnier encastrable à clipser avec collerette en inox 316L et verre trempé. Existe également en version à visser.


