Norlys - MOSS PLAFONNIER noir 4W LED dimmable flux 389lm 36° 3000K IP65 cl I col ?120 - 6346SV

CopieCopie
Norlys - MOSS PLAFONNIER noir 4W LED dimmable flux 389lm 36° 3000K IP65 cl I col ?120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 439 lm

  • puissance du système - 4 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse - LED interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042896346063

Réf. Sonepar

01200634606

Réf. Fournisseur

6346SV

Réf. Commerciale

Norlys

flux lumineux utile:

439 lm

puissance du système:

4 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

36

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

4...4 W

MOSS PLAFONNIER à visser couleur noir 4W LED dimmable flux utile 389lm 36° 3000K IP65 classe I - projecteur encastrable à tête ajustable avec colerette ⌀120mm

Les Atouts de l'article:

Plafonnier encastrable à visser avec collerette en fonte d'aluminium et verre trempé. Existe également en version à clipser.