Norlys - MOSS PLAFONNIER noir 8W LED dimmable flux 686lm 36° 3000K IP65 cl I col ?120 - 6370SV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 8 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse - LED interchangeable
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7042896370068
Réf. Sonepar
01200637006
Réf. Fournisseur
6370SV
Réf. Commerciale
Norlys
puissance du système:
8 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Plafonnier encastrable à visser avec collerette en fonte d'aluminium et verre trempé. Existe également en version à clipser.