Norlys - NAMSOS BORNE gris alu LED 8,4W dim. flux 566lm 3000K IP65 cl1 ver. givrée H950mm - 1931AL

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • hauteur/profondeur - 950 mm

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891931998

Réf. Sonepar

01200001158

Réf. Fournisseur

1931AL

Réf. Commerciale

Norlys

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

hauteur/profondeur:

950 mm

couleur du boîtier/corps:

aluminium

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

523 lm

puissance du système:

8.4 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

60000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

verre mat/satiné

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

0...0 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

8.4...8.4 W

émission de lumière:

indirect

efficacité lumineuse:

62.3 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0

largeur:

240 mm

longueur:

950 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

autre

NAMSOS BORNE couleur gris aluminium LED 8,4W dimmable flux utile 566lm 3000K IP65 classe I verrerie givrée en verre trempé H950mm

Les Atouts de l'article:

Borne en aluminium aux lignes contemporaines. Pour une parfaite harmonie de vos projets elle peut être coordonnée aux encastrés de la même gamme.