Norlys - NAMSOS BORNE gris alu LED DALI2 13,8W flux 904lm 3000K IP65 cl1 H650mm - 6034AL

CopieCopie
Norlys - NAMSOS BORNE gris alu LED DALI2 13,8W flux 904lm 3000K IP65 cl1 H650mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • puissance du système - 13.8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890603490

Réf. Sonepar

01200060349

Réf. Fournisseur

6034AL

Réf. Commerciale

Norlys

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

matériau du boîtier/corps:

aluminium

puissance du système:

13.8 W

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED interchangeable

classe de protection:

I

NAMSOS BORNE couleur gris aluminium LED DALI2 13,8W dimmable flux utile 904lm 3000K IP65 classe I verrerie givrée en verre trempé H650mm

Les Atouts de l'article:

Borne en aluminium aux lignes contemporaines. Pour une parfaite harmonie de vos projets elle peut être coordonnée aux encastrés de la même gamme.