Norlys - NAMSOS BORNE gris alu LED DALI2 13,8W flux 904lm 3000K IP65 cl1 H950mm - 6033AL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
matériau du boîtier/corps - aluminium
puissance du système - 13.8 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7042890603391
Réf. Sonepar
01200060339
Réf. Fournisseur
6033AL
Réf. Commerciale
Norlys
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
matériau du boîtier/corps:
aluminium
puissance du système:
13.8 W
température de couleur:
3000...3000 K
source lumineuse:
LED interchangeable
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Borne en aluminium aux lignes contemporaines. Pour une parfaite harmonie de vos projets elle peut être coordonnée aux encastrés de la même gamme.