Norlys - NARVIK graphite 13,4W LED dim. flux 666lm 3000K IP65 cl I ver. givrée H950mm - 559GR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 13.4 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse - LED interchangeable
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7042895590085
Réf. Sonepar
01200559008
Réf. Fournisseur
559GR
Marque
Norlys
puissance du système:
13.4 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
La borne NARVIK en aluminium est particulièrement résistante à la corrosion. Elle est réalisée dans un aluminium de grande qualité. Un traitement de surface très sophistiqué et une peinture à poudre projetée et cuite consituent un film résistant et protecteur permettant à cette borne de faire face aux environnements les plus exigeants. Très bel effet de nuit grâce à l'éclairage qui glisse sur son corps conique.


