Norlys - NARVIK graphite 22,2W LED DALI2 flux 1416lm 3000K IP65 cl1 IK10 trappe de visite - 1736GR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
matériau du boîtier/corps - aluminium
puissance du système - 22.2 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7042890173689
Réf. Sonepar
01200017368
Réf. Fournisseur
1736GR
Réf. Commerciale
Norlys
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
puissance du système:
22.2 W
température de couleur:
3000...3000 K
source lumineuse:
LED interchangeable
classe de protection:
II
Les Atouts de l'article:
Quasiment indestructible, cette borne en aluminium au design moderne ne craint ni la corrosion ni les chocs. Nombreuses sont les applications pour cette borne IK10.