Norlys - NARVIK graphite 22,2W LED flux 1416lm 3000K IP65 cl1 IK10 trappe de visite - 1852GR

CopieCopie
Norlys - NARVIK graphite 22,2W LED flux 1416lm 3000K IP65 cl1 IK10 trappe de visite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • puissance du système - 22.2 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890185286

Réf. Sonepar

01200018528

Réf. Fournisseur

1852GR

Réf. Commerciale

Norlys

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

puissance du système:

22.2 W

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED interchangeable

classe de protection:

II

NARVIK couleur graphite 22,2W LED non-dimmable flux utile 1416lm 3000K IP65 classe I verrerie claire polycarbonate H950mm IK10 trappe de visite

Les Atouts de l'article:

Quasiment indestructible, cette borne en aluminium au design moderne ne craint ni la corrosion ni les chocs. Nombreuses sont les applications pour cette borne IK10.