Norlys - NARVIK gris alu 22,5W LED dim. flux 597lm 3000K IP65 cl I ver. claire H950mm - 5091AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 22.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse - LED interchangeable
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7042895091094
Réf. Sonepar
01200509109
Réf. Fournisseur
5091AL
Réf. Commerciale
Norlys
puissance du système:
22.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
La borne NARVIK en aluminium est particulièrement résistante à la corrosion. Elle est réalisée dans un aluminium de grande qualité. Un traitement de surface très sophistiqué et une peinture à poudre projetée et cuite consituent un film résistant et protecteur permettant à cette borne de faire face aux environnements les plus exigeants. Très bel effet de nuit grâce à l'éclairage qui glisse sur son corps conique.