fin de vie

Norlys - NARVIK PRO graph. 13,6W LED dim. utile 853lm 3000K IP65 cl I ver. claire H950mm - 553GR

CopieCopie
Norlys - NARVIK PRO graph. 13,6W LED dim. utile 853lm 3000K IP65 cl I ver. claire H950mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • classe de qualité matériau boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042895530081

Réf. Sonepar

01200553008

Réf. Fournisseur

553GR

Réf. Commerciale

Norlys

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

853 lm

puissance du système:

13.6 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

72000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

13.6...13.6 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

indirect

efficacité lumineuse:

62.7 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

longueur:

950 mm

diamètre:

240 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

borne à vis

NARVIK PRO couleur graphite 13,6W LED dimmable flux utile 853lm 3000K IP65 classe I verrerie claire polycarbonate H950mm IK10 trappe de visite