Norlys - NARVIK PRO gris alu 13,4W LED dim. flux 666lm 3000K IP65 cl I ver. givrée H950mm - 559AL

CopieCopie
Norlys - NARVIK PRO gris alu 13,4W LED dim. flux 666lm 3000K IP65 cl I ver. givrée H950mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 13.4 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042895590092

Réf. Sonepar

01200559009

Réf. Fournisseur

559AL

Marque

Norlys

puissance du système:

13.4 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

NARVIK PRO couleur gris aluminium 13,4W LED dimmable flux utile 666lm 3000K IP65 classe I verrerie givrée H950mm IK10 trappe de visite

Les Atouts de l'article:

La borne NARVIK en aluminium est particulièrement résistante à la corrosion. Elle est réalisée dans un aluminium de grande qualité. Un traitement de surface très sophistiqué et une peinture à poudre projetée et cuite consituent un film résistant et protecteur permettant à cette borne de faire face aux environnements les plus exigeants. Très bel effet de nuit grâce à l'éclairage qui glisse sur son corps conique.