Norlys - NARVIK PRO gris alu 13,6W LED dim. ut. 853lm 3000K IP65 cl I ver. claire H950mm - 553AL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
couleur du boîtier/corps - aluminium
matériau du boîtier/corps - aluminium
classe de qualité matériau boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042895530098
Réf. Sonepar
01200553009
Réf. Fournisseur
553AL
Réf. Commerciale
Norlys
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
couleur du boîtier/corps:
aluminium
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
flux lumineux utile:
853 lm
puissance du système:
13.6 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
72000 h
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
13.6...13.6 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
indirect
efficacité lumineuse:
62.7 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
longueur:
950 mm
diamètre:
240 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
borne à vis