Norlys - NIDAROS noir 10,7W LED dimmable flux 808lm 4000K IP65 classe I H90mm - 2123SV

NORLYS
CopieCopie
Norlys - NIDAROS noir 10,7W LED dimmable flux 808lm 4000K IP65 classe I H90mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 10.7 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890212364

Réf. Sonepar

01200021236

Réf. Fournisseur

2123SV

Marque

Norlys

puissance du système:

10.7 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

NIDAROS couleur noir 10,7W LED dimmable flux utile 631lm 4000K IP65 classe I verrerie en verre trempé H90mm

Les Atouts de l'article:

Élégante gamme de plafonniers proposée en trois dimensions, ces plafonniers aux finitions parfaites éclaireront vos espaces extérieurs tout en apportant une touche très design.