Norlys - NIDAROS noir 8,3W LED dimmable flux 754lm 3000K IP65 classe I H230mm - 2122SV

CopieCopie
Norlys - NIDAROS noir 8,3W LED dimmable flux 754lm 3000K IP65 classe I H230mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 8.3 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890212265

Réf. Sonepar

01200021226

Réf. Fournisseur

2122SV

Marque

Norlys

puissance du système:

8.3 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

NIDAROS couleur noir 8,3W LED dimmable flux utile 765lm 3000K IP65 classe I verrerie en verre trempé H230mm

Les Atouts de l'article:

Élégante gamme de plafonniers proposée en trois dimensions, ces plafonniers aux finitions parfaites éclaireront vos espaces extérieurs tout en apportant une touche très design.