Norlys - NIDAROS noir 8,5W LED dimmable flux 825lm 4000K IP65 classe I H230mm - 2125SV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 8.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse - LED interchangeable
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042890212562
Réf. Sonepar
01200021256
Réf. Fournisseur
2125SV
Marque
Norlys
puissance du système:
8.5 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Élégante gamme de plafonniers proposée en trois dimensions, ces plafonniers aux finitions parfaites éclaireront vos espaces extérieurs tout en apportant une touche très design.


