Norlys - NORDLAND blanc 17,5W LED flux 716lm 3000K IP65 classe I ver. opale polyc. IK10 - 5041VI

CopieCopie
Norlys - NORDLAND blanc 17,5W LED flux 716lm 3000K IP65 classe I ver. opale polyc. IK10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1950 lm

  • puissance du système - 17.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042895041013

Réf. Sonepar

01200001232

Réf. Fournisseur

5041VI

Marque

Norlys

flux lumineux utile:

1950 lm

puissance du système:

17.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

17.5...17.5 W

NORDLAND couleur blanc 17,5W LED flux utile 716lm 3000K IP65 classe I verrerie opale polycarbonate IK10

Les Atouts de l'article:

Cette applique en aluminium possède une grande résistance à la corrosion et aux chocs. Contemporaine et esthétique elle saura se marier à tous les styles.