Norlys - NORDLAND blanc 2xE27 IP65 classe I verrerie opale polycarbonate IK10 - 7120VI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
douille - E27
matériau du boîtier/corps - aluminium
finition du paralume - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7042897120013
Réf. Sonepar
01200712001
Réf. Fournisseur
7120VI
Réf. Commerciale
Norlys
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
aluminium
finition du paralume:
blanc
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Cette applique en aluminium possède une grande résistance à la corrosion et aux chocs. Contemporaine et esthétique elle saura se marier à tous les styles.