Norlys - NORDLAND graphite 17,5W LED flux 716lm 3000K IP65 classe I ver opale poly IK10 - 5041GR

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 17.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • source lumineuse - LED interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042895041082

Réf. Sonepar

01200001231

Réf. Fournisseur

5041GR

Réf. Commerciale

Norlys

puissance du système:

17.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

NORDLAND couleur graphite 17,5W LED flux utile 716lm 3000K IP65 classe I verrerie opale polycarbonate IK10

Les Atouts de l'article:

Cette applique en aluminium possède une grande résistance à la corrosion et aux chocs. Contemporaine et esthétique elle saura se marier à tous les styles.