Norlys - NORDLAND gris aluminium 2xE27 IP65 classe I verrerie opale polycarbonate IK10 - 7120AL

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042897120099

Réf. Sonepar

01200712009

Réf. Fournisseur

7120AL

Réf. Commerciale

Norlys

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

NORDLAND couleur gris aluminium 2xE27 IP65 classe I verrerie opale polycarbonate IK10

Les Atouts de l'article:

Cette applique en aluminium possède une grande résistance à la corrosion et aux chocs. Contemporaine et esthétique elle saura se marier à tous les styles.