Norlys - OSLO CHAINE patine rouille 57W halogène max./E27 IP54 cl II ver. claire polyc. - 240ARO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
douille - E27
matériau du boîtier/corps - acier
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042890024028
Réf. Sonepar
01200000839
Réf. Fournisseur
240ARO
Marque
Norlys
indice de protection (IP):
IP54
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
acier
classe de protection:
II
OSLO CHAINE patine rouille 57W halogène max./E27 IP55 classe II verrerie claire polycarbonate
Les Atouts de l'article:
Luminaire en acier galvanisé avant peinture à poudre. Très grande résistance à la corrosion et aux chocs. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.
Les Atouts de l'article:
Luminaire en acier galvanisé avant peinture à poudre. Très grande résistance à la corrosion et aux chocs. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.


