Norlys - OSLO MAT patine rouille 2x57W halogène max./E27 IP55 cl II ver. claire polyc. - 242RO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP55
douille - E27
matériau du boîtier/corps - acier
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7042890024226
Réf. Sonepar
01200000842
Réf. Fournisseur
242RO
Réf. Commerciale
Norlys
indice de protection (IP):
IP55
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
acier
classe de protection:
II
OSLO MAT couleur patine rouille 2x57W halogène max./E27 IP55 verrerie claire polycarbonate mât télescopique réglable
Les Atouts de l'article:
Ce lampadaire en acier galvanisé avant peinture à poudre possède une grande résistance à la corrosion et aux chocs. Son mât télescopique réglable peut s'adapter à toutes vos envies. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.
Les Atouts de l'article:
Ce lampadaire en acier galvanisé avant peinture à poudre possède une grande résistance à la corrosion et aux chocs. Son mât télescopique réglable peut s'adapter à toutes vos envies. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.