Norlys - OSLO noir 57W halogène max./E27 IP55 classe II verrerie claire polyc. - 245SV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP55
couleur du boîtier/corps - noir
matériau du boîtier/corps - acier
puissance du système - 57 W
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7042892450061
Réf. Sonepar
01200000101
Réf. Fournisseur
245SV
Réf. Commerciale
Norlys
indice de protection (IP):
IP55
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
acier
puissance du système:
57 W
douille:
E27
classe de protection:
II
OSLO POTELET couleur noir 57W halogène max./E27 IP55 classe II socle ⌀117mm verrerie claire polycarbonate
Les Atouts de l'article:
Ce potelet en acier galvanisé avant peinture à poudre possède une grande résistance à la corrosion et aux chocs. Son style contemporain peut s'adapter à tous vos projets. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.
Les Atouts de l'article:
Ce potelet en acier galvanisé avant peinture à poudre possède une grande résistance à la corrosion et aux chocs. Son style contemporain peut s'adapter à tous vos projets. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.